1 444,08 €/ Unitéhors TVA
1 747,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 2344 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Hauteur | 60 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Laiton |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 68 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 229 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3800 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 5000 rpm |