Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet 234419-M-SP

  • ERIKS:12624547
  • Fabricant:4012801487832
Image 1
Ajouter à la liste

1 431,46 €/ Unitéhors TVA

1 732,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
2344
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Hauteur
60 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Laiton
Variante
Double effet
Charge dynamique
67 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
222 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
4000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
5300 rpm