1 177,18 €/ Unitéhors TVA
1 424,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 2344 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Hauteur | 54 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Laiton |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 57 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 173 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4500 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 6000 rpm |