Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet 234415-M-SP

  • ERIKS:12624543
  • Fabricant:4012801193535
Image 1
Ajouter à la liste

1 150,51 €/ Unitéhors TVA

1 392,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
2344
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Hauteur
48 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Laiton
Variante
Double effet
Charge dynamique
47.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
144 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
6700 rpm