Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet 234413-M-SP

  • ERIKS:12624541
  • Fabricant:4012801016797
Image 1
Ajouter à la liste

1 105,56 €/ Unitéhors TVA

1 337,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
2344
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
44 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Laiton
Variante
Double effet
Charge dynamique
38.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
115 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5600 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
7500 rpm