Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet 234412-M-SP

  • ERIKS:12624540
  • Fabricant:4012801016780
Image 1
Ajouter à la liste

1 084,47 €/ Unitéhors TVA

1 312,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
2344
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Hauteur
44 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Laiton
Variante
Double effet
Charge dynamique
37 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
102 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
8000 rpm