Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet 234411-M-SP

  • ERIKS:12624539
  • Fabricant:4012801193511
Image 1
Ajouter à la liste

1 062,01 €/ Unitéhors TVA

1 285,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
2344
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Hauteur
44 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Laiton
Variante
Double effet
Charge dynamique
37.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
102 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6300 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
8500 rpm