Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet 234409-M-SP

  • ERIKS:12624537
  • Fabricant:4012801016582
Image 1
Ajouter à la liste

887,81 €/ Unitéhors TVA

1 074,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
2344
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Hauteur
38 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Laiton
Variante
Double effet
Charge dynamique
25 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
67 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
7500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
10000 rpm