866,75 €/ Unitéhors TVA
1 048,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 2344 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Hauteur | 36 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Laiton |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 22.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 58 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8500 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 12000 rpm |