866,75 €/ Unitéhors TVA
1 048,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 2344 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Hauteur | 34 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Laiton |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 19.1 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 46.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 9500 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 1400 rpm |