Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet 234406-M-SP

  • ERIKS:12624534
  • Fabricant:4012801016490
Image 1
Ajouter à la liste

778,24 €/ Unitéhors TVA

941,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
2344
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Hauteur
32 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Laiton
Variante
Double effet
Charge dynamique
15.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
38.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
16000 rpm