1 410,36 €/ Unitéhors TVA
1 706,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | BAX..-F-T-P4S-DBL |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Hauteur | 40.5 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Agencement de roulement | Groupe de deux disposition O |
Charge dynamique | 41 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 92 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7500 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 11000 rpm |