Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique BAX70-F-T-P4S-DBL

  • ERIKS:14181722
Image 1
Ajouter à la liste

1 112,57 €/ Unitéhors TVA

1 346,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
BAX..-F-T-P4S-DBL
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Hauteur
36 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
30 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
64 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
13000 rpm