1 878,17 €/ Unitéhors TVA
2 272,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | BAX..-F-T-P4S-DBL |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Hauteur | 45 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Agencement de roulement | Groupe de deux disposition O |
Charge dynamique | 52 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 118 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6300 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 9000 rpm |