Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Plastique QJ309-XL-TVP-C3

  • ERIKS:12626414
  • Fabricant:4012801268042
Image 1
Ajouter à la liste

128,11 €/ Unitéhors TVA

155,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
107 kN
Charge statique
83 kN
Poids
0.934 kg
Avec joint d'étenchéité
Non