Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Plastique QJ307-XL-TVP

  • ERIKS:11668637
  • Fabricant:4012801315821
Image 1
Ajouter à la liste

91,66 €/ Unitéhors TVA

110,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
51 kN
Vitesse de référence
7 rpm
Vitesse limite
11.9 rpm
Poids
0.507 kg
Avec joint d'étenchéité
Non