Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Plastique QJ306-XL-TVP

  • ERIKS:11668636
  • Fabricant:4012801180818
Image 1
Ajouter à la liste

79,03 €/ Unitéhors TVA

95,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
43 kN
Vitesse de référence
7.6 rpm
Vitesse limite
13.1 rpm
Poids
0.376 kg
Avec joint d'étenchéité
Non