Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Plastique QJ305-XL-TVP

  • ERIKS:11668635
  • Fabricant:4012801315685
Image 1
Ajouter à la liste

65,39 €/ Unitéhors TVA

79,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
46.5 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
8.8 rpm
Vitesse limite
15.5 rpm
Poids
0.249 kg
Avec joint d'étenchéité
Non