Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Plastique QJ218-XL-N2-TVP

  • ERIKS:12626397
  • Fabricant:4012801267632
Image 1
Ajouter à la liste

350,68 €/ Unitéhors TVA

424,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
189 kN
Charge statique
198 kN
Poids
2.35 kg
Avec joint d'étenchéité
Non