Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Plastique QJ215-XL-TVP

  • ERIKS:13244240
  • Fabricant:4012801267526
Image 1
Ajouter à la liste

217,22 €/ Unitéhors TVA

262,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
129 kN
Charge statique
130 kN
Poids
1.311 kg
Avec joint d'étenchéité
Non