Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Plastique QJ214-XL-TVP-C3

  • ERIKS:12626387
  • Fabricant:4012801267458
Image 1
Ajouter à la liste

196,46 €/ Unitéhors TVA

237,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
123 kN
Charge statique
122 kN
Poids
1.224 kg
Avec joint d'étenchéité
Non