Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Plastique QJ211-XL-TVP-C3

  • ERIKS:12626383
  • Fabricant:4012801267236
Image 1
Ajouter à la liste

108,24 €/ Unitéhors TVA

130,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
81 kN
Charge statique
76 kN
Poids
0.697 kg
Avec joint d'étenchéité
Non