108,24 €/ Unitéhors TVA
130,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 81 kN |
Charge statique | 76 kN |
Vitesse de référence | 5.8 rpm |
Vitesse limite | 9.1 rpm |
Poids | 0.697 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |