Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Plastique QJ209-XL-TVP-C3

  • ERIKS:12626381
  • Fabricant:4012801012973
Image 1
Ajouter à la liste

83,49 €/ Unitéhors TVA

101,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
57 kN
Poids
0.467 kg
Avec joint d'étenchéité
Non