83,49 €/ Unitéhors TVA
101,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 19 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 66 kN |
Charge statique | 57 kN |
Vitesse de référence | 6.9 rpm |
Vitesse limite | 10.8 rpm |
Poids | 0.435 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |