Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Plastique QJ208-XL-TVP

  • ERIKS:11668615
  • Fabricant:4012801012928
Image 1
Ajouter à la liste

79,34 €/ Unitéhors TVA

96,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
58 kN
Charge statique
46.5 kN
Vitesse de référence
7.5 rpm
Vitesse limite
11.6 rpm
Poids
0.399 kg
Avec joint d'étenchéité
Non