Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ348-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14177741
Image 1
Ajouter à la liste

18 413,42 €/ Unitéhors TVA

22 280,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Largeur
95 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
1030 kN
Charge statique
1980 kN
Avec joint d'étenchéité
Non