Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ344-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14178776
Image 1
Ajouter à la liste

11 595,49 €/ Unitéhors TVA

14 030,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
88 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
900 kN
Charge statique
1650 kN
Avec joint d'étenchéité
Non