11 595,49 €/ Unitéhors TVA
14 030,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 88 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 900 kN |
Charge statique | 1.65 kN |
Vitesse de référence | 1080 rpm |
Vitesse limite | 2430 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |