Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ336-N2-MPA

  • ERIKS:12626440
  • Fabricant:4012801593861
Image 1
Ajouter à la liste

7 010,69 €/ Unitéhors TVA

8 482,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
75 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
690 kN
Charge statique
1.13 kN
Vitesse de référence
1420 rpm
Vitesse limite
3000 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non