Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ334-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626438
  • Fabricant:4012801593823
Image 1
Ajouter à la liste

5 223,91 €/ Unitéhors TVA

6 320,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
72 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
590 kN
Charge statique
920 kN
Poids
38.4 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

3 775,97 €/ Unitéhors TVA

4 568,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026