Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ332-N2-MPA

  • ERIKS:11668654
  • Fabricant:4012801238007
Image 1
Ajouter à la liste

3 723,32 €/ Unitéhors TVA

4 505,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
68 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
580 kN
Charge statique
870 kN
Poids
32.8 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

3 156,00 €/ Unitéhors TVA

3 818,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026