Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ330-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626434
  • Fabricant:4012801237994
Image 1
Ajouter à la liste

3 033,82 €/ Unitéhors TVA

3 670,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
65 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
510 kN
Charge statique
730 kN
Poids
28 kg
Avec joint d'étenchéité
Non