2 108,55 €/ Unitéhors TVA
2 551,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 58 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 425 kN |
Charge statique | 570 kN |
Poids | 19.2 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |