Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ324-N2-MPA

  • ERIKS:11668651
  • Fabricant:4012801237970
Image 1
Ajouter à la liste

1 754,15 €/ Unitéhors TVA

2 122,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
55 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
385 kN
Charge statique
485 kN
Vitesse de référence
2.48 rpm
Vitesse limite
4.55 rpm
Poids
15.6 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1 996,26 €/ Unitéhors TVA

2 415,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026