Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ322-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14177821
Image 1
Ajouter à la liste

1 785,29 €/ Unitéhors TVA

2 160,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
345 kN
Charge statique
415 kN
Avec joint d'étenchéité
Non