1 313,77 €/ Unitéhors TVA
1 589,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 47 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 325 kN |
Charge statique | 365 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |