Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ320-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12559481
  • Fabricant:4012801013819
Image 1
Ajouter à la liste

1 143,23 €/ Unitéhors TVA

1 383,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
325 kN
Charge statique
365 kN
Poids
8.788 kg
Avec joint d'étenchéité
Non