782,91 €/ Unitéhors TVA
947,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 43 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 265 kN |
Charge statique | 285 kN |
Vitesse de référence | 3.35 rpm |
Vitesse limite | 6.3 rpm |
Poids | 6.44 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
863,73 €/ Unitéhors TVA
1 045,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026