Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ317-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14178772
Image 1
Ajouter à la liste

805,16 €/ Unitéhors TVA

974,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
248 kN
Charge statique
255 kN
Avec joint d'étenchéité
Non