Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ317-N2-MPA-C3

  • ERIKS:24202339
  • Fabricant:4012801237918
Image 1
Ajouter à la liste

699,90 €/ Unitéhors TVA

846,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
248 kN
Charge statique
255 kN
Poids
5.53 kg
Avec joint d'étenchéité
Non