Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ316-N2-MPA-T42F

  • ERIKS:14177733
Image 1
Ajouter à la liste

576,81 €/ Unitéhors TVA

697,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
226 kN
Charge statique
220 kN
Avec joint d'étenchéité
Non