Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ316-N2-MPA

  • ERIKS:11668645
  • Fabricant:4012801237901
Image 1
Ajouter à la liste

501,93 €/ Unitéhors TVA

607,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
226 kN
Charge statique
220 kN
Vitesse de référence
3.75 rpm
Vitesse limite
7 rpm
Poids
4.65 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

674,49 €/ Unitéhors TVA

816,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026