501,93 €/ Unitéhors TVA
607,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 226 kN |
Charge statique | 220 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |