Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ315-XL-N2-MPA

  • ERIKS:11668644
  • Fabricant:4012801237895
Image 1
Ajouter à la liste

497,50 €/ Unitéhors TVA

601,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
229 kN
Charge statique
204 kN
Vitesse de référence
3.9 rpm
Vitesse limite
8.3 rpm
Poids
3.856 kg
Avec joint d'étenchéité
Non