470,05 €/ Unitéhors TVA
568,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 35 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 198 kN |
Charge statique | 165 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |