Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ313-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14177730
Image 1
Ajouter à la liste

426,31 €/ Unitéhors TVA

515,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
171 kN
Charge statique
145 kN
Avec joint d'étenchéité
Non