Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ312-XL-N2-MPA-T42F

  • ERIKS:14186921
Image 1
Ajouter à la liste

389,98 €/ Unitéhors TVA

471,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
152 kN
Charge statique
126 kN
Avec joint d'étenchéité
Non