Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ312-XL-MPA

  • ERIKS:11668641
  • Fabricant:4012801268196
Image 1
Ajouter à la liste

325,46 €/ Unitéhors TVA

393,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
152 kN
Charge statique
126 kN
Vitesse de référence
4.7 rpm
Vitesse limite
10.4 rpm
Poids
2.141 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

364,99 €/ Unitéhors TVA

441,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026