Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ311-XL-MPA-C3

  • ERIKS:12626416
  • Fabricant:4012801268127
Image 1
Ajouter à la liste

266,91 €/ Unitéhors TVA

322,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
133 kN
Charge statique
108 kN
Poids
1.703 kg
Avec joint d'étenchéité
Non